レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V

レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V - COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V - COOPER BUSSMANN
種類ヒューズホルダ定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47525337CHCC3DU1箱(4個)600
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525346CHCC3DIU1箱(4個)600AC
オープン
169,800
186,780(税込)
当日出荷
47525355CHCC2DIU1箱(6個)48DC
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525364CHCC2DU1箱(6個)48DC
オープン
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする