COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac
取付方式
DINレール取付
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
仕様
定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot
定格電流(A)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47525416
RS400H
400
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください