COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dc
取付方式
DINレール取付
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
仕様
ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm
定格電流(A)
50
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ14×51
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47525425
CH141DMSU-F
50
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください