COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 1.2 kV ac, 750V dc
仕様
定格電流:63A●定格電圧:1.2 kV ac, 750 V dc
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
1200AC/750DC
定格電流(A)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47525468
RSL63H
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください