レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac

レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac - COOPER BUSSMANN
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690AC定格電流(A)100取付方式DINレール取付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47525538RS100P
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525547CM100FW
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525556RS100H
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525565CM100F
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする