COOPER BUSSMANN
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac
仕様
ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)
定格電流(A)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47525608
TD00-IP20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525617
TD00-IP20IC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください