曜日別特売

レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac

レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac - COOPER BUSSMANN
仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47525757SC32H-D
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする