曜日別特売

レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac

レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac - COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac - COOPER BUSSMANN
種類ヒューズホルダ定格電流(A)32取付方式DINレール取付内容量1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47525766RS32P690AC
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525775RS32PWH690AC
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525784RS20PH/G690AC
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525793RS32PH690AC
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
4752580932NNSFW550AC
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525818CM32FCW660AC
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525836RS32H690AC
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525845RS32HWH690AC
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525854CM32FC660AC
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525863CM32F660AC
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
4752587932NNSF550AC
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
47525827CM32FW690AC
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする