Mersen
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 200A
仕様
ヒューズサイズ:1●定格電流:200A●極数:3●DIN VDE0660パート107、IEC60947 (IEC408)、EN60947-3. *ヒューズ定格短絡電流. NHヒューズ用3極アイソレータ. 表面実装 高耐熱性熱可塑樹脂 焼き入れプレート(硬質ガス方式)
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電流(A)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47526089
S229878
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください