SCHURTER
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
取付方式
DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47526633
91.0001
1箱(10個)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
47526624
91.0003
1箱(4個)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください