シュナイダーエレクトリック
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
125
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ22×58
インジケータ
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47526773
DF223VC
3
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
47526764
DF223NVC
3+N
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
47526789
DF221NV
1+N
オープン
取扱い終了
返品不可
47526798
DF222V
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください