RS PRO
ワイヤハーネス RS PRO 30m 600V
長さ(m)
30
材質(シース)
PVC
動作温度(℃)
-40 ~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ワイヤ / シングルコア
燃焼挙動
難燃性
許容電圧(V)
600
内容量
1リール(30m)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シース色
断面積(mm
2
)
導体抵抗
コアストランド(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47536494
122-5865
2.7
黒/青
1
18.5 Ω/km
57/0.15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47536503
122-5857
2.7
青
1
18.5 Ω/km
57/0.15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47536519
122-5869
2.7
青/赤
1
18.5 Ω/km
57/0.15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47536528
122-5870
2.7
青/白
1
18.5 Ω/km
57/0.15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47536546
122-5874
2.7
緑 / 紫
1
18.5 Ω/km
57/0.15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47536564
122-5885
3.3
赤/白
2
9.42 Ω/km
115/0.15
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47536573
122-5878
3.3
茶
2
9.42 Ω/km
115/0.15
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47536589
122-5890
4.1
黄
3
6.15 Ω/km
175/0.15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47536537
122-5858
2.7
茶
1
18.5 Ω/km
57/0.15
オープン
取扱い終了
返品不可
47536555
122-5876
3.3
黒
2
9.42 Ω/km
115/0.15
オープン
取扱い終了
返品不可
47536598
122-5886
4.1
黒
3
6.15 Ω/km
175/0.15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください