曜日別特売

遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ

遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ - EBM PAPST
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47542873G1G108-AB17-02
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする