曜日別特売

結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton

結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47559549151-28449
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする