Niebuhr
光ファイバケーブル Niebuhr 60m, ポリエチレン(PE)
仕様
コア直径:1mm●リール長さ:60m●シース材質:ポリエチレン(PE)●最小曲げ半径:50 mm●コア数:2●シース色:黒●ケーブル形状:光ファイバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(60m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47559847
UN1902-60
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください