RS PRO
光ファイバケーブル RS PRO 20m, ポリエチレン(PE)
コア径(μm)
980
シース色
黒
リール長さ(m)
20
最小曲げ半径(mm)
25
材質(シース)
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(20m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル形状
コア数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47559865
164-4254
シングルコア
1
オープン
¥
9,498
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
47559874
164-4255
ツイン
2
オープン
¥
27,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください