産業用リレー, 4c接点

産業用リレー, 4c接点 - CARLO GAVAZZI
接点構成4PDT仕様取り付けタイプ:プラグイン 、 最大電圧制御:24 V dc 、 接点構成:4PDT 、 寸法:21.5 x 28 x 36mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Carlo Gavazzi単安定リレー. Carlo Gavazzi単安定リレーは、住宅や産業の幅広い用途に使用することができます。 さまざまな極構成やコンタクト構成を選択することができます。 堅牢な構造により、この単安定リレーは、非常に信頼性が高く、大電流設備で使用することができます。. 幅広い用途に使用可能 高スイッチングパワー 堅牢で信頼性の高い構造 CE低電圧指令に準拠コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン保護構造ダストカバー端子形状はんだ付け端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)5動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47561606RMIA45024DC
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする