村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 150pF

村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 150pF - MURATA(村田製作所)
仕様
静電容量:150pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47573488DE1B3RA151KA4BQ01F
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする