仕様材質:ポリアミド●長さ:33m●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:あり●色:オレンジ●使用法タイプ:マスキング●EN61340-5-1に適合:なし●低静電放電ポリイミドテープ. シリコン接着剤が塗布された高性能な半透明のポリイミドフィルムテープで、極めて低い静電放電特性を有しています。. 高温化での安定した寸法特性、難燃性、耐薬品性を備えたポリイミドフィルムを採用 高温特性に優れたシリコン接着剤の採用により、接着剤が転移するのを抑制 テープを剥がしたり、基板から取り外す際の静電放電を極めて低く抑制RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個