仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。内容量1袋(100個)