RS PRO
適応型ボックスエンクロージャ RS PRO
材質
304 ステンレス鋼
仕上
サテン
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47583893
121-9691
100
100
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47583909
121-9692
100
160
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47583918
121-9693
100
100
85
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47583927
121-9694
100
160
85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47583936
121-9695
100
220
85
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47583945
121-9696
160
160
85
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47583954
121-9697
160
220
85
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47583963
121-9698
220
220
85
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47583979
121-9699
220
280
85
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47583988
471-1580
100
100
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47583997
471-1625
160
160
85
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47584006
471-1631
220
220
85
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください