日亜 可視光LEDLED色: 緑 スルーホール実装 3.2V

日亜 可視光LEDLED色: 緑 スルーホール実装 3.2V - 日亜化学工業
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:10.8 cd●ピン数:2●ビュー角:30 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 5.4mm●レンズ色:クリア●日亜300B、310B、320BシリーズLED. 日亜の300B / 310B / 320B LEDは、単色スルーホールLEDファミリです。このLEDシリーズは、クリアレンズ付き3 mm (T-1)パッケージとなっています。クールホワイト又はウォームホワイトを選択可能な3x0Bシリーズは、ポータブルライト、標識、装飾照明などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47597769NSPG310B
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする