Hinode Electric Co Ltd
日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類
管型ヒューズ
取付方式
表面実装
サイズ
Midget
内容量
1袋(5個)
全19種類を絞り込む
定格電圧(V)
400AC/DC
660AC/DC
定格電流(A)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
特性
動作温度(℃)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47597814
400KHK15ULTC
400AC/DC
15
Φ11×26
-
-
400KHK
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47597839
400KHK20ULTC
400AC/DC
20
Φ11×26
-
-
400KHK
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47597848
660KHK20ULTC
660AC/DC
20
Φ10×38
-
-
660KHK
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47597884
660KHK30ULTC
660AC/DC
30
Φ10×38
-
-
660KHK
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
47597979
660KHK60ULTC
660AC/DC
60
Φ10×38
-
-
660KHK
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
取扱停止中
返品不可
47597796
400KHK10ULTC
400AC/DC
10
Φ11×26
-
-
400KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
47597805
660KHK10ULTC
660AC/DC
10
Φ11×38
-
-
660KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597823
660KHK15ULTC
660AC/DC
15
Φ11×38
-
-
660KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597857
400KHK25ULTC
400AC/DC
25
Φ11×26
-
(最大)25
400KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597866
660KHK25ULTC
660AC/DC
25
Φ11×38
-
-
660KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597875
400KHK30ULTC
400AC/DC
30
Φ11×26
-
-
400KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597893
400KHK35ULTC
400AC/DC
35
Φ11×26
-
-
400KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597909
660KHK35ULTC
660AC/DC
35
Φ11×38
-
-
660KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597918
400KHK40ULTC
400AC/DC
40
Φ11×26
-
-
400KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597927
660KHK40ULTC
660AC/DC
40
Φ11×38
-
-
660KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597936
400KHK50ULTC
400AC/DC
50
Φ11×26
-
-
400KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47597945
400KHK05ULTC
400AC/DC
5
Φ11×26
-
(最大)25
400KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
47597954
660KHK05ULTC
660AC/DC
5
Φ11×38
-
-
660KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
47597963
400KHK60ULTC
400AC/DC
60
Φ11×26
-
-
400KHK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください