避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm

避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm - WJ Furse
仕様IEC/BS EN62561-1クラスH. UL96. Furseテープクロスオーバークランプ. Furseテープクロスオーバークランプは、十字 / T字 / 通し / 直角ジョイントを形成したテープを建物や構造物に固定するための製品です。ねじは、導体の取り付け時にOリングによりクランプの片側で保持されるため、ねじを失くすことがなく、簡単に取り付けることができます。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 重なり合ったテープ間で低抵抗の接続. シンプルな設置. 締め付けトルク: 5 Nm. 用途. テープやバーの直通し / 十字 / T字ジョイントの形成に使用されます。材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47608908CT105-H
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする