避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 16×70mm

避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 16×70mm - WJ Furse
仕様BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG). Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅ケーブルを接続するための製品です。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 丸単線又はより線の導体とアースロッド間が低抵抗. 締め付けトルク: 12 Nm. 用途. アースロッドとケーブルの接続に使用されます。材質(本体)タイプロッド-テープクランプ径(Φmm)(公称避雷針直径)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47608935CR515
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする