避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 26×12mm

避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 26×12mm - WJ Furse
仕様IEC/BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-テープクランプ(タイプA). Furseロッド-テープクランプ(タイプA)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅テープを接続するための製品です。アースシステムを長期にわたって有効な状態に保てるように、クランプ設計時に導電性及び機械的強度を考慮しておく必要があります。. 特長. 耐腐食性. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 締め付けトルク: 15 Nm. 用途. アースロッドと銅テープの接続に使用されます。材質(本体)タイプロッド-テープクランプ径(Φmm)(公称避雷針直径)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47608944CR105
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする