避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm

避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm - WJ Furse避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm - WJ Furse
仕様IEC/BS EN62561-4. Furse非金属DCテープクリップ. Furse非金属DCテープクリップは、建物又は構造物に導体を固定するように設計されています。. 特長. 高グレードのポリプロピレン. 取り付けが容易. 高い引き抜き負荷に対応. UV安定化. 引き抜き負荷が高くでも脆くない. 裸のテープとPVC被膜で覆われた銅 / アルミテープの色をマッチ. 用途. 導体テープの固定に使用材質(本体)ポリプロピレン導体サイズ(mm)(最大)25×3タイプテープクリップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47608978CP015
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47608987CP025
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする