曜日別特売

チェーンパーツ

チェーンパーツ - ニッサチェインチェーンパーツ - ニッサチェインチェーンパーツ - ニッサチェインチェーンパーツ - ニッサチェインチェーンパーツ - ニッサチェイン

表面処理を国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。

用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)寸法A(mm)40寸法B(mm)4寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46878327No.1017アンティークゴールド
220
209
230(税込)
翌々日出荷
46878336No.1018アンティークシルバー
220
209
230(税込)
4日以内出荷
46878345No.1019アンティーク銅ブロンズ
220
209
230(税込)
翌々日出荷
46878354No.1020アンティーク真鍮ブロンズ
220
209
230(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする