曜日別特売

船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ

船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ - ホンダ

軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。
クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。
エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。
クラストップレベルの軽量・コンパクト。
クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。
クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。
余裕のあるクルージングが可能に。

ストローク(mm)36全長(mm)412高さ(mm)【トランサム】418タイプSCHJ全幅(mm)285全高(mm)956方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む)ボア径(Φmm)45エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒始動方式手動式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000エンジン総排気量(cm3)57内容量1台
注意
個人宅は配送不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47614307BF2DH SCHJ
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする