オカモト[安全靴・作業靴]
Marigold 婦人長靴
農作業やガーデニングなど幅広い用途で使えます。
土や泥が離れやすいロール底、快適な速乾吸汗裏布、ゴミなどの侵入を防ぐカバー付きです。
用途
農作業用、ガーデニング用
足幅
EE
機能
吸汗速乾裏布、カバー付き
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
645(M)
材質(カバー)
PVC
総丈(cm)
35.0(Mサイズ)
対象
女性用
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47614386
RL-1901
23
グレイ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
47614395
RL-1901
24
グレイ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
47614404
RL-1901
25
グレイ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
47614413
RL-1901
23
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
47614429
RL-1901
24
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
47614438
RL-1901
25
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください