曜日別特売

U.S.RUBBER 耐アルカリ長靴

U.S.RUBBER 耐アルカリ長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]U.S.RUBBER 耐アルカリ長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]U.S.RUBBER 耐アルカリ長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]U.S.RUBBER 耐アルカリ長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]U.S.RUBBER 耐アルカリ長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]U.S.RUBBER 耐アルカリ長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]U.S.RUBBER 耐アルカリ長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]
(3件のレビュー)

アルカリ性に耐性のある特殊配合で、石灰系肥料やセメントを用いた作業に適したラバーブーツです。

用途農作業用、ガーデニング用、セメント作業用機能耐アルカリ配合、速乾吸汗裏布材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)580(L)総丈(cm)31.0(Lサイズ)足幅EE内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47614508RMA-190323カーキ
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
47614517RMA-190324カーキ
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
47614526RMA-190325カーキ
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
47614535RMA-190326カーキ
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
47614544RMA-190327カーキ
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
47614553RMA-190323ブラウン
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
47614569RMA-190324ブラウン
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
47614578RMA-190325ブラウン
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
47614587RMA-190326ブラウン
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
47614596RMA-190327ブラウン
オープン
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47614508
2025-05-16
用途: 清掃作業など
製造業

足口がゆったりしているため、脱ぎ着が容易で使い勝手が良い。内側の踵部分の摩耗が早く破れやすいのが難点。

対象商品 : 47614587
2024-01-24
用途: 農作業
農・林・水産業

柔軟性があり作業時に屈んだりしても負担にならない、またクッション性もよく疲れにくいしソールもほぼフラットなので泥が付きにくいので愛用してます。 一方ソールのゴムが柔らかいせいか特にかかと部分の摩耗が早いので改善できるとなお良い。

対象商品 : 47614526
2022-09-30
用途: 畑仕事
不動産業

いつも利用させていただいています。
踵がフラットなので、土がつきにくいので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする