曜日別特売

Timberwork 超軽量長靴

Timberwork 超軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]Timberwork 超軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]Timberwork 超軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]Timberwork 超軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]Timberwork 超軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]Timberwork 超軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]Timberwork 超軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]Timberwork 超軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]
(5件のレビュー)

超軽量配合、カップインソール入り、快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付きで、とても使い勝手のよいラバーブーツです。

用途一般作業、水場作業、土木作業、農業、ガーデニング用機能超軽量配合、吸汗速乾裏布、カバー付きブラック材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)690(L)材質(カバー)PVC総丈(cm)38.0(Lサイズ)足幅EE内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47614605RMZ-190425
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
47614614RMZ-190426
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
47614623RMZ-190427
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
47614639RMZ-190428
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47614605
2024-09-05
用途: 農作業時
サービス業

足の運びが軽く、疲れにくく作業の移動が楽に出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 47614605
2024-09-09
用途: 草刈り・水がある現場
サービス業

非常に軽く作業していても、足が疲れない。また、滑りにくいところも良い。

対象商品 : 47614605
2022-06-05
用途: 農作業

農作業用に購入。
ソールパターンが平らなのでマルチを傷める心配がありません。とても軽量で自立します。インソールがあるので普通に歩けます。
普段履きの靴サイズが25.5でMサイズでジャストでした。

2が参考にしています
対象商品 : 47614614
2022-06-06
用途: 農作業
農・林・水産業

軽くて、底に土が付きにくいので、長靴が重くならないのが良いと感じています。

対象商品 : 47614614
2023-06-13
用途: 土木作業など
武井工業有限会社建設業・工事業

軽くて履き心地が良いです。底に土が付きにくいと思います。
ただ物にぶつかったりすると穴が開きやすいのが難点…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする