オカモト[安全靴・作業靴]
Alligator カバー付きカラーブーツ
快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付き、脱ぎやすいキックバック付きの男女兼用ラバーブーツです。
用途
一般作業、水場作業、土木作業用
足幅
EE
機能
吸汗速乾裏布、カバー付き、キックバック付き
色
ネイビー
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
815(L)
材質(カバー)
PVC
総丈(cm)
38.0(Lサイズ)
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47614648
RMM-7803
23
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
47614657
RMM-7803
24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
47614666
RMM-7803
25
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
47614675
RMM-7803
26
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
47614684
RMM-7803
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
47614693
RMM-7803
28
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください