オカモト[安全靴・作業靴]
Alligator 迷彩柄カラーブーツ
(1件のレビュー)
人気の迷彩柄です。快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付き、脱ぎやすいキックバック付きのラバーブーツです。
用途
一般作業、水場作業、土木作業用
足幅
EE
機能
吸汗速乾裏布、カバー付き、キックバック付き
色
カモ
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
680(L)
材質(カバー)
PVC
総丈(cm)
27.0(Lサイズ)
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47614709
RMM-7804
25
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
47614718
RMM-7804
26
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
47614727
RMM-7804
27
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
47614736
RMM-7804
28
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください