グリーンクロス
インフルエンザ予防推進ポスター
インフルエンザの予防方法を掲示してにインフルエンザに感染しないよう注意喚起するための看板です。
汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
用途
インフルエンザの予防、注意喚起に。
取付け方法
テープ・ピン(別売)
材質
ユポ紙
寸法(mm)
515 × 728(B2)
質量(g)
200
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47615454
IFP-1
ご利用の皆様へ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615463
IFP-2
ご通行中の皆様へ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615479
IFP-3
作業員の皆様へ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。