グリーンクロス
インフルエンザ予防推進看板
インフルエンザの予防方法を掲示してにインフルエンザに感染しないよう注意喚起するための看板です。
自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。
用途
インフルエンザの予防、注意喚起に。
材質
鉄板、鉄枠
仕様
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47615488
IFE55-01
ご利用の皆様へ
4.6
板面サイズ:550×1400、看板サイズ:560×1610
64-6600-38
6300003590
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615497
IFE11-01
ご利用の皆様へ
8.9
板面サイズ:1100×1400、看板サイズ:1110×1610
64-6600-39
6300003591
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615506
IFE55-02
ご通行中の皆様へ
4.6
板面サイズ:550×1400、看板サイズ:560×1610
64-6600-40
6300003592
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615515
IFE11-02
ご通行中の皆様へ
8.9
板面サイズ:1100×1400、看板サイズ:1110×1610
64-6600-41
6300003593
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615524
IFE55-03
作業員の皆様へ
4.6
板面サイズ:550×1400、看板サイズ:560×1610
64-6600-42
6300003594
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615533
IFE11-03
作業員の皆様へ
8.9
板面サイズ:1100×1400、看板サイズ:1110×1610
64-6600-43
6300003595
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。