曜日別特売

インフルエンザ予防推進標識

インフルエンザ予防推進標識 - グリーンクロスインフルエンザ予防推進標識 - グリーンクロスインフルエンザ予防推進標識 - グリーンクロスインフルエンザ予防推進標識 - グリーンクロスインフルエンザ予防推進標識 - グリーンクロスインフルエンザ予防推進標識 - グリーンクロスインフルエンザ予防推進標識 - グリーンクロスインフルエンザ予防推進標識 - グリーンクロス

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
インフルエンザの予防方法を掲示してにインフルエンザに感染しないよう注意喚起するための看板です。

用途インフルエンザの予防、注意喚起に。材質エコボード仕様角R、四隅穴あり厚さ(mm)1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47615549IFEM-01ご利用の皆様へ600300162.064-6600-44
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615558IFEM-02ご通行中の皆様へ600300162.064-6600-45
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615567IFEM-03作業員の皆様へ600300162.064-6600-46
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615576IFEM-04ご利用の皆様へ60045020064-6600-47
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615585IFEM-05ご通行中の皆様へ600450200.064-6600-48
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615594IFEM-06作業員の皆様へ600450200.064-6600-49
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615603IFEM-07ご利用の皆様へ900600500.064-6600-50
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615619IFEM-08ご通行中の皆様へ900600500.064-6600-51
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47615628IFEM-09作業員の皆様へ900600500.064-6600-52
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする