デジタルマルチメータ ハンディサイズ ハイグレード

デジタルマルチメータ ハンディサイズ ハイグレード - カスタム
(1件のレビュー)

真の実効値測定(True RMS)に対応。
多くの機能を搭載したハイグレードモデル。
片手に収まるハンディサイズ。

用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、テストリード適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V表示液晶最大表示6000サンプリング約3回/秒リード線(m)【テストリード】約0.75使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可)保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可)極性表示自動切替、”-”のみ表示オーバーレンジ表示”OL”マーク表示ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47616933CDM-361個60m/600m/6/60/600/100060m/600m/6/60/600/750600/6k/60k/600k/6M/60M65×130×32約130単4形乾電池×2本6532130
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70618023CDM-36(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット60m/600m/6/60/600/100060m/600m/6/60/600/750600/6k/60k/600k/6M/60M65×130×32約130単4形乾電池×2本6532130
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47616933
2021-10-26
用途: 電気的な各種測定
CoNeCa株式会社不動産業

コンパクトで良いです。
6000カウントあるのが購入の決め手でした。
プローブにワニ口クリップを付けられるオプション品が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする