NIC Components 電解コンデンサ 2.2μF

NIC Components 電解コンデンサ 2.2μF - NIC Components
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
取付方式
寸法(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
リード線径(Φmm)
シリーズ
直径(Φmm)
等価直列抵抗(Ω)
リップル電流(mA)
リーク電流(μA)
許容差
テクノロジー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47629716NACV2R2M400V8X10.8TR13F1袋(5個)--------------
オープン
¥380
¥418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47629743NACE2R2M50V4X5.5TR13F1袋(50個)2.2表面実装4(Dia.)×5.55.5-4010.8NACE475.4153±20%電解
オープン
取扱い終了
返品不可
47748813NACV2R2M400V8X10.8TR13F1リール(300個)--------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47748874NAWU2R2M400V8X10.8JBF1袋(5個)--------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47819809NAWU2R2M400V8X10.8JBF1リール(300個)--------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47819906NACE2R2M50V4X5.5TR13F1リール(1500個)--------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする