曜日別特売

OEP 通信用トランス

OEP 通信用トランス - OEPOEP 通信用トランス - OEPOEP 通信用トランス - OEPOEP 通信用トランス - OEPOEP 通信用トランス - OEPOEP 通信用トランス - OEP
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プライマリーDC抵抗
二次DC抵抗
挿入損失(dB)
取付
奥行(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
巻数比
最大動作周波数(MHz)
最小動作周波数(Hz)
最大動作周波数(kHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47654539Z165663Ω63Ω0.8dBスルーホール181812.7----
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47654618PT10-----------
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47654627PT8-----------
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47806019Z1258E45Ω45Ω1.1dBスルーホール11.3191511---
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893738Z1640E32Ω42Ω1.1dBスルーホール181814.511-2004
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893799PT6SM-----------
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
47806073PT4SM0.36Ω0.46Ω-表面実装11.9513.11711---
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
47654548PT42E0.8Ω0.8Ω-スルーホール1513131113k-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47805958Z1612E-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47893677Z1260-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47654548PT42E48052147PT42EPT42E PT42E OEP 48052147PT42EOEP1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
47805958Z1612E48052226Z1612EZ1612E Z1612E OEP 48052226Z1612EOEP1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
47893677Z126048052208Z1260Z1260 Z1260 OEP 48052208Z1260OEP1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする