曜日別特売

Omron パワーリレー

Omron パワーリレー - omron(オムロン)Omron パワーリレー - omron(オムロン)Omron パワーリレー - omron(オムロン)Omron パワーリレー - omron(オムロン)Omron パワーリレー - omron(オムロン)Omron パワーリレー - omron(オムロン)Omron パワーリレー - omron(オムロン)Omron パワーリレー - omron(オムロン)
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点構成
スイッチング電流(A)
ターミナルタイプ
取付方式
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47660288G5Q-1-A-EU 12DC-----
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
47660297G5Q-1-EU 12DC-----
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
47660306G5Q-14-EU 12DC-----
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
47660333G5Q-1-EU 24DC--スルーホール-20.3
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
47660349G5RL1AEHR12DC-16スルーホール-29
オープン
419
461(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47660367G5RL1AEHR24DC-16スルーホール-29
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
47660394G5RL-1-E-HR DC5--スルーホール-29
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
47661356G7L-2A-TUBJCB-AC24-----
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47827746G4A1AE5DC-20スルーホール-30.5
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
47910267G5LE-14 DC9-8基板ピン-22.5
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
47911615G5RL-1-E-HR DC24-16スルーホール-29
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
47912787G7L-2A-BUB-JCB-DC12-----
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47912814G7L-2A-TUB-J-CB-DC12-----
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
47914293G5RL-1-E AC230/240--スルーホール-29
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
47914589G5RL-1-E AC24-----
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
47915273G7L-1A-TUB-J-CB-DC24-30簡易接続-68.5
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47660358G5RL-1-E-HR DC12-----
オープン
349
384(税込)
欠品中
返品不可
47661243G7L-2A-BUBJCB-AC200240-----
オープン
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
返品不可
47822417G5Q-1-A EU 24DC--スルーホール-20.3
オープン
290
319(税込)
取扱停止中
返品不可
47660166G7Z-3A1B-11Z DC24-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47660184G7Z-3A1B-02Z DC243PNO、SPNC40--62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47660263G7Z-4A-02Z DC244PST-NO40--62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47821963G7Z-3A1B-11Z DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47822198G7Z-2A2B-20Z DC24-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47910888G7Z-3A1B-20Z DC24-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47911003G7Z-2A2B-11Z DC24DPDT--DINRail62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47911037G7Z-2A2B-02Z DC24-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47911064G7Z-4A-20Z DC24-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47659974MK2KP-UA-DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47660385G5RL1AEHR5DC-16スルーホール-29
オープン
取扱い終了
返品不可
47911798G5NB 1AE 24DC-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47660166G7Z-3A1B-11Z DC2404031284G7Z-3A1B-11Z-R DC24VG7Z-3A1B-11Z DC24 パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 04031284パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47660184G7Z-3A1B-02Z DC2404031108G7Z-3A1B-02Z-R DC24VG7Z-3A1B-02Z DC24 パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 04031108パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47660263G7Z-4A-02Z DC2404031309G7Z-4A-02Z-R DC24VG7Z-4A-02Z DC24 パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 04031309パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47821963G7Z-3A1B-11Z DC1204031135G7Z-3A1B-11Z-R DC12VG7Z-3A1B-11Z DC12 パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 04031135パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47822198G7Z-2A2B-20Z DC2404031065G7Z-2A2B-20Z-R DC24VG7Z-2A2B-20Z DC24 パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 04031065パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47910888G7Z-3A1B-20Z DC2404031178G7Z-3A1B-20Z-R DC24VG7Z-3A1B-20Z DC24 パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 04031178パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47911003G7Z-2A2B-11Z DC2404031266G7Z-2A2B-11Z-R DC24VG7Z-2A2B-11Z DC24 パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 04031266パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47911037G7Z-2A2B-02Z DC2404030986G7Z-2A2B-02Z-R DC24VG7Z-2A2B-02Z DC24 パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 04030986パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47911064G7Z-4A-20Z DC2404031336G7Z-4A-20Z-R DC24VG7Z-4A-20Z DC24 パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 04031336パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする