omron(オムロン)
Omron リレー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ターミナルタイプ
取付方式
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47833224
G4W2214PUSHP12DC
-
スルーホール
-
30.48
30.48
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47833267
G4W2214PUSHP24DC
-
-
-
-
-
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47664226
MY2 12DC(S)+
-
-
-
21.5
42.4
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
取扱停止中
返品不可
47664253
G6A-234P-ST-US 48DC
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47664287
G6DS1AHDC12
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47664305
G4W-2212P-US-TV5 5DC
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47923138
G6A-234P-ST-US 24DC
DPDT
スルーホール
基板実装
20.2
8.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください