omron(オムロン)
Omron リレーソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
質量(g)
極数
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47664323
PF113A-D
61F、MKS
黒
-
3
42.8(W)×31(D)×52(H)
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47833434
P2RF08ESS
G2R-2-S
黒
-
-
61(W)×15.6(D)×77.6(H)
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47923393
PF113A-N
61F、MKS
黒
-
3
42.8(W)×31(D)×52(H)
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
47923454
P2RF05ESS
G2Rリレー
黒
-
-
61(W)×15.6(D)×77.6(H)
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41098113
P7LF-06D
-
-
約60
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47833398
PF083AD
61F、G3B、MKS
黒
-
2
38(W)×27(D)×29.5(H)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください