omron(オムロン)
Omron 小形汎用リレー
仕様
●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9
コイル定格電圧(V)
DC24
外形寸法(mm)
28(L)×21.5(W)×53(H)
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
0.9
定格電流(A)
10
コイル抵抗(Ω)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47666886
LY2I4N DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください