曜日別特売

Omron 信号用リレー

Omron 信号用リレー - omron(オムロン)Omron 信号用リレー - omron(オムロン)Omron 信号用リレー - omron(オムロン)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
接点構成
ターミナルタイプ
スイッチング電流(A)
最大スイッチング電源(DC W)
最大スイッチング電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47667053G6E-134P-ST-US 9DC1個-----
オープン
529
582(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47931355G6E134PSTUS12DC1個SPDTスルーホール360-
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931486G5V245DC1個-----
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931425G6E-134PL-ST-US 24DC1個-----
オープン
599
659(税込)
取扱停止中
返品不可
47841755G6S-2F-Y 6DC1個DPDT表面実装2-62.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47841974G6S-2G 9DC1個-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47931337G6E134PLSTUS12DC1個-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47931547G5V2H16DC1袋(5個)DPDTスルーホール1--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする