OPTEK
Optek 光センサ(反射型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
範囲(mm)
出力デバイス
チャンネル数
ピン数(ピン)
実装タイプ
寸法(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47739205
OPB702
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47739284
OPB350W250Z
1個
【ピークセンサー】6.35
フォトトランジスタ
1
4
ねじマウント
29.59×7.62×13.34
13.34
29.59
7.62
-40~85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47739327
OPB720B-30VZ
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48034447
OPB720A-06Z
1袋(25個)
【ピークセンサー】152
オープンコレクタ
1
3
ねじマウント
17.15×8.38×27.94
27.94
17.15
8.38
0~50
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48034623
OPB705
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130085
OPB720A-06Z
1個
【ピークセンサー】152
オープンコレクタ
1
3
ねじマウント
17.15×8.38×27.94
27.94
17.15
8.38
0~50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130119
OPB732
1箱(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48130146
OPB732
1個
【ピークセンサー】25.4
フォトトランジスタ
1
4
スルーホール実装
12.19×5.08×12.7
12.7
12.19
5.08
-40~85
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48130173
OPB702
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130234
OPB705
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130347
OPB720B-30VZ
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48034657
OPB350W250Z
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください