Opto Avago HFBR-RSD005Z

Opto  Avago  HFBR-RSD005Z - BROADCOM
仕様HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル.HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。このデュプレックスファイバーは2本のシンプレックスファイバーで構成され、ジップコードのウェブで連結されています。.特長と利点.AvagoVersatileLinkファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに対応しています。1mm径のプラスチック製光ファイバー(POF)の3種類のグレード-商用POFは0.22dB/mの標準減衰(0~70℃)-標準POFは0.22dB/mの標準減衰(-40~85℃)-高性能超低損失POFは0.19dB/mの標準減衰(-40~85℃)です。標準(タイプ=「R」)と超低損失(タイプ=「E」)ケーブルは、商用(タイプ=「C」)を除いて、ULVW-1難燃性仕様(ULファイル番号E89328)に準拠しています。.代表的用途.工場オートメーションやプラント制御用の産業データリンクボード間やラック間のシステム内リンク通信スイッチングシステム独自LANデジタル化されたビデオ医療機器高電圧絶縁落雷や過渡電圧による影響の低減.光ファイバーケーブルの機能の仕組み.光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。材質(シース)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)1000ケーブル形状光ファイバーケーブルタイプデュプレックスリール長さ(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47739607HFBR-RSD005Z
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする