OSA Opto
OSA Opto 740Nm 赤外線LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピーク波長(nm)
放射強度(mW/sr)
実装タイプ
LED使用数(個)
ピン数(ピン)
寸法(mm)
レンズ形状
シリーズ
材質(LED)
最大供給電圧(V)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47740849
OIS-330-740-X-TU
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48132474
OCI-440-IT740-Star
1個
740
50
表面実装
1
2
3.8×3.8×0.9
砲弾型
OCI440
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN
2.6
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47740788
OCI-440-IT740-Star
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48132483
OIS-330-740-X-TU
1リール(500個)
740
8
表面実装
1
2
3.2×1.6×1.2
ドーム
OIS330
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN
2
1206
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください