曜日別特売

OSA Opto OCU-440 シリーズ 405Nm 紫外線 LED

OSA Opto OCU-440 シリーズ 405Nm 紫外線 LED - OSA Opto
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED使用数(個)
ピーク波長(nm)
パッケージ
レンズ形状
ピン数(ピン)
実装タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47741883OCU-440-UE400-X-T1個----------
オープン
2,730
3,003(税込)
7日以内出荷
返品不可
47741865OCU-440-UE400-X-T1リール(100個)1405SMD正方形2表面実装132OCU-440
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする