曜日別特売

Ovalgrip LFHO c/marker D 2.5-6mm dia

Ovalgrip LFHO c/marker D 2.5-6mm dia - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様OvalgripLFHケーブルマーカー.LFHOvalgrip(LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。.特長と利点;低煙性、難燃性、低毒性;ハロゲンフリー;1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形;簡単に揃えられるストレートカット;文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意材質ポリオレフィン長さ(mm)5幅(mm)8.6黄色地に黒固定方法スライドオン耐久性火炎RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2.5~6動作温度範囲(℃)-40~90レジェンドD内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48142353901-10186
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする